Schneider - Harmony fém világító nyomógomb fej, O22, visszatérő, BA9s foglalatos, kiemelkedő, színtelen, fekete perem SX065464 - ZB4BW177
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - színtelen
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110840049
Sonepar cikkszám
SX065464
Gyártói cikkszám
ZB4BW177
Gyártói típuskód
ZB4BW177
Gomb színe:
színtelen
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Védőborítással:
Nem
Harmony fém világító nyomógomb fej, O22, visszatérő, BA9s foglalatos, kiemelkedő, színtelen, fekete perem