Schneider - Harmony fém világító nyomógomb fej, O22, visszatérő, LED-es, kiemelkedő, sárga SX065465 - ZB4BW183
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - sárga
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 2
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481206343
Sonepar cikkszám
SX065465
Gyártói cikkszám
ZB4BW183
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BW183
Gomb színe:
sárga
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
2
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
29 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
29 mm
Védőborítással:
Nem