Schneider - Harmony fém világító választókapcsoló fej, O22, 3 állású, sárga SX065428 - ZB4BK1383
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - forgógomb
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - sárga
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481206206
Sonepar cikkszám
SX065428
Gyártói cikkszám
ZB4BK1383
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BK1383
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
sárga
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
sárga
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
29 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
29 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb