Schneider - Harmony HMI kiegészítő, cserélhető címke készlet HMI GTO 3,5'' termnálhoz SX058235 - HMIZLYG01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - ki
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864150451
Sonepar cikkszám
SX058235
Gyártói cikkszám
HMIZLYG01
Gyártói típuskód
HMIZLYG01
Nyomtatott felirat:
ki
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
210 mm
Magasság:
4 mm
Harmony HMI kiegészítő, cserélhető címke készlet HMI GTO 3,5'' termnálhoz