Schneider - Harmony HMI kiegészítő, cserélhető címke készlet HMI GTO 7'' termnálhoz SX058236 - HMIZLYG03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - ki
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864150444
Sonepar cikkszám
SX058236
Gyártói cikkszám
HMIZLYG03
Gyártói típuskód
HMIZLYG03
Nyomtatott felirat:
ki
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
210 mm
Magasság:
4 mm
Harmony HMI kiegészítő, cserélhető címke készlet HMI GTO 7'' termnálhoz