Schneider - Harmony HMI kiegészítő, cserélhető címke készlet HMIZRA1 világító USB nyomógomb panelhez SX058238 - HMIZLYRA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - lapos / sima
Szín - egyéb
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864167169
Sonepar cikkszám
SX058238
Gyártói cikkszám
HMIZLYRA1
Gyártói típuskód
HMIZLYRA1
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
egyéb
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Alak:
négyszögletű
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Programátmérő:
0 mm
Véshető:
Igen
Külső átmérő:
0 mm
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat nyelve:
angol
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Harmony HMI kiegészítő, cserélhető címke készlet HMIZRA1 világító USB nyomógomb panelhez