Schneider - Harmony HMI kiegészítő, RS422/232 MELSEC kábel, 1x mini DIN 8 tűs / 1x SUB D25, (Harmony-Mitsubishi FX PLC) 2,5m SX062642 - XBTZ980
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2.5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118225701
Sonepar cikkszám
SX062642
Gyártói cikkszám
XBTZ980
Gyártói típuskód
XBTZ980
Hosszúság:
2.5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
kerek dugaszoló csatlakozó
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Harmony HMI kiegészítő, RS422/232 MELSEC kábel, 1x mini DIN 8 tűs / 1x SUB D25, (Harmony-Mitsubishi FX PLC) 2,5m