Schneider - Harmony HMIZ USB billentyűzet, alfanumerikus bevitel, 12 funkciógomb SX058232 - HMIZKB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egérrel - Nem
Szélesség - 97.6 mm
Vezeték nélküli - Nem
Elemmel működő - Nem
Fejhallgató csatlakozó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864174709
Sonepar cikkszám
SX058232
Gyártói cikkszám
HMIZKB1
Gyártói típuskód
HMIZKB1
Egérrel:
Nem
Szélesség:
97.6 mm
Vezeték nélküli:
Nem
Elemmel működő:
Nem
Fejhallgató csatlakozó:
Nem
Mikrofon csatlakozó:
Nem
Billentyűzet-illesztőhely:
USB
482,6 mm (19 col)-billentyűzet:
Nem
Hanyattegérrel:
Nem
Magasság:
80 mm
Mélység:
31.5 mm
Kijelzővel:
Nem
Rádió hatótávolság:
0 m
Harmony HMIZ USB billentyűzet, alfanumerikus bevitel, 12 funkciógomb