Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony homloklapi időzítő, 3s-60s, O22, 100-240VAC/DC SX062461 - XB5DTGM3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony homloklapi időzítő, 3s-60s, O22, 100-240VAC/DC SX062461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

  • Funkció ejtés késleltetésű - Igen

  • Időtartomány - 3-60 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481205513

Sonepar cikkszám

SX062461

Gyártói cikkszám

XB5DTGM3

Gyártói típuskód

Harmony XB5DTGM3

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Igen

Időtartomány:

3-60 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-230 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

Névleges áram:

0.4 A

Félvezetőkimenettel:

Igen

Szélesség:

29 mm

Mélység:

29 mm

Magasság:

62 mm

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

93.5-253 V

Üzemi feszültség DC:

93.5-253 V

Üzemeltetési forma:

analóg egyes funkcióval

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Igen

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Front szerelés:

Igen

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

93.5-253 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Max. bekapcsolási áram:

10 A

Védettség (IP):

IP65

Harmony homloklapi időzítő, 3s-60s, O22, 100-240VAC/DC