Schneider - Harmony iPC, Modular Box PC Basic, 128GB eMMC, 4GB DDR3, OS nélkül IP40 SX057905 - HMIBMIEA5DD100A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
LINUX operációs rendszerhez alkalmas - Nem
Processzor típusa - Intel Atom
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V
Tápfeszültség DC-nél - 0-24 V
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
988 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489740443
Sonepar cikkszám
SX057905
Gyártói cikkszám
HMIBMIEA5DD100A
Gyártói típuskód
Harmony HMIBMIEA5DD100A
LINUX operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Processzor típusa:
Intel Atom
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-24 V
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Max. főmemória:
4000 MB
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Házforma/háztípus:
doboz
Processzor ütemfrekvencia:
1.8 GHz
Előretelepített operációs rendszer:
nincs
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
CAN protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
ASI protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
1
HW-illesztőfelületek száma USB:
2
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
Merevlemezzel:
Nem
IO-link master:
Nem
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Alkalmas Windows Vista rendszerre:
Nem
Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Nem
Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:
Nem
Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Tárolómédiumok dugaszoló helyeinek száma:
1
Védettség (IP):
IP40
Védettség (NEMA):
egyéb
Merevlemez tárolási kapacitása:
0 TB
Üzemi hőmérséklet:
0-50 °C
EtherCAT protokollt támogatja:
Nem
Videokártyával:
Nem
Hangkártyával:
Nem
Optikai futóművel:
Nem
Hajlékonylemez-meghajtóval:
Nem
Szabad csatlakozók száma, AGP:
0
Szabad csatlakozók száma, PCI:
1
Egyéb tároló médiákkal:
Igen
Szabad csatlakozók száma, ISA:
0
Szabad csatlakozók száma, PC-Card (PCMCIA):
0
Szabad csatlakozók száma, egyéb:
0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Szélesség:
187 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
46 mm