Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony iPC, Modular Box PC Basic, 64GB eMMC, 4GB DDR3, Windows 10 IP40 SX057906 - HMIBMIEA5DD1101

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony iPC, Modular Box PC Basic, 64GB eMMC, 4GB DDR3, Windows 10 IP40 SX057906

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • LINUX operációs rendszerhez alkalmas - Nem

  • Processzor típusa - Intel Atom

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 0-24 V

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

988 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489740405

Sonepar cikkszám

SX057906

Gyártói cikkszám

HMIBMIEA5DD1101

Gyártói típuskód

Harmony HMIBMIEA5DD1101

LINUX operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Processzor típusa:

Intel Atom

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-24 V

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Max. főmemória:

4000 MB

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Házforma/háztípus:

egyéb

Processzor ütemfrekvencia:

1.8 GHz

Előretelepített operációs rendszer:

nincs

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

2

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

CAN protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

ASI protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

2

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

Merevlemezzel:

Nem

IO-link master:

Nem

Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Alkalmas Windows Vista rendszerre:

Nem

Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:

Nem

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Nem

Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:

Nem

Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

Tárolómédiumok dugaszoló helyeinek száma:

1

Védettség (IP):

IP40

Védettség (NEMA):

egyéb

Merevlemez tárolási kapacitása:

0 TB

Üzemi hőmérséklet:

0-50 °C

EtherCAT protokollt támogatja:

Igen

Videokártyával:

Nem

Hangkártyával:

Nem

Optikai futóművel:

Nem

Hajlékonylemez-meghajtóval:

Nem

Szabad csatlakozók száma, AGP:

0

Szabad csatlakozók száma, PCI:

1

Egyéb tároló médiákkal:

Igen

Szabad csatlakozók száma, ISA:

0

Szabad csatlakozók száma, PC-Card (PCMCIA):

0

Szabad csatlakozók száma, egyéb:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Szélesség:

187 mm

Magasság:

150 mm

Mélység:

46 mm

Harmony iPC, Modular Box PC Basic, 64GB eMMC, 4GB DDR3, Windows 10 IP40