Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 12VAC/DC, piros, rugós csatlakozó SX066080 - ZBVJ45

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 12VAC/DC, piros, rugós csatlakozó SX066080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 12-12 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 12-12 V

  • Fényforrás színe - piros

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389119037464

Sonepar cikkszám

SX066080

Gyártói cikkszám

ZBVJ45

Gyártói típuskód

ZBVJ45

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

12-12 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

12-12 V

Fényforrás színe:

piros

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

12-12 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 12VAC/DC, piros, rugós csatlakozó