Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 24-120VAC/DC, zöld, lapos csatlakozó SX066076 - ZBVBG39

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 24-120VAC/DC, zöld, lapos csatlakozó SX066076

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 24-120 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-120 V

  • Fényforrás színe - zöld

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110177671

Sonepar cikkszám

SX066076

Gyártói cikkszám

ZBVBG39

Gyártói típuskód

ZBVBG39

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

24-120 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-120 V

Fényforrás színe:

zöld

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

24-120 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 24-120VAC/DC, zöld, lapos csatlakozó