Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony K bütykös kulcsos léptetőkapcsoló - 4-pólus - 60 ° - 12 A - fekete kar SX059294 - K1Q034NZ4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony K bütykös kulcsos léptetőkapcsoló - 4-pólus - 60 ° - 12 A - fekete kar SX059294

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fokozatkapcsoló

  • Nulla állással - Nem

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 12 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110726343

Sonepar cikkszám

SX059294

Gyártói cikkszám

K1Q034NZ4

Gyártói típuskód

Harmony K1Q034NZ4

Kivitel:

fokozatkapcsoló

Nulla állással:

Nem

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

12 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Komplett készülék a házban:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

kulcs

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

3.3 A

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Harmony K bütykös kulcsos léptetőkapcsoló - 4-pólus - 60 ° - 12 A - fekete kar