Schneider - Harmony kezelőpanel maszk, 100x100mm, személyre szabott SX066151 - ZBYLECUST01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481822239
Sonepar cikkszám
SX066151
Gyártói cikkszám
ZBYLECUST01
Gyártói típuskód
Harmony ZBYLECUST01
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
100 mm
Magasság:
100 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024