Schneider - Harmony kezelőpanel maszk, 200x100mm, sablon SX066166 - ZBYLEG201001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - lapos / sima
Szín - fekete
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489755706
Sonepar cikkszám
SX066166
Gyártói cikkszám
ZBYLEG201001
Gyártói típuskód
Harmony ZBYLEG201001
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
fekete
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító kijelzőnek alkalmas:
Igen
Jelzőlámpának alkalmas:
Igen
Választó kapcsolónak alkalmas:
Igen
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Szélesség:
200 mm
Magasság:
100 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Igen