Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony kezelőpanel maszk, 300x100mm, sablon SX066168 - ZBYLEG301001

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony kezelőpanel maszk, 300x100mm, sablon SX066168

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Szín - fekete

  • Felirat - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489755720

Sonepar cikkszám

SX066168

Gyártói cikkszám

ZBYLEG301001

Gyártói típuskód

Harmony ZBYLEG301001

Kialakítás:

lapos / sima

Szín:

fekete

Felirat:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Alak:

négyszögletű

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Világító nyomógombnak alkalmas:

Igen

Világító kijelzőnek alkalmas:

Igen

Jelzőlámpának alkalmas:

Igen

Választó kapcsolónak alkalmas:

Igen

Véshető:

Nem

Külső átmérő:

0 mm

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

egyéb

Szélesség:

300 mm

Magasság:

100 mm

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Igen

Schneider Automatizálási Kampány 2024