Schneider - Harmony kezelőpanel maszk, 300x200mm, teli fekete SX066169 - ZBYLEG302000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - lapos / sima
Szín - fekete
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Alak - négyszögletű
Nyomógombnak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489755737
Sonepar cikkszám
SX066169
Gyártói cikkszám
ZBYLEG302000
Gyártói típuskód
Harmony ZBYLEG302000
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
fekete
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Alak:
négyszögletű
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító kijelzőnek alkalmas:
Igen
Jelzőlámpának alkalmas:
Igen
Választó kapcsolónak alkalmas:
Igen
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Nyomtatott felirat:
nincs
Szélesség:
300 mm
Magasság:
200 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024