Schneider - Harmony komplett fém kettősfejű nyomógomb, O22, visszatérő, 2NO+1NC, 2 fehér/fekete jobb/bal nyíl + 1 piros kiálló STOP SX062253 - XB4BA711237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - nagy
Parancshelyek száma - 3
Gomb színe - fekete/fehér
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119603515
Sonepar cikkszám
SX062253
Gyártói cikkszám
XB4BA711237
Gyártói típuskód
Harmony XB4BA711237
Gomb építési formája:
nagy
Parancshelyek száma:
3
Gomb színe:
fekete/fehér
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
Lencse formája:
négyszögletű
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
1
Áttetsző:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0