Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony komplett fém nyomógomb, O22, visszatérő, 1NO+1NC, személyre szabott SX062255 - XB4BACUST02

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony komplett fém nyomógomb, O22, visszatérő, 1NO+1NC, személyre szabott SX062255

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fekete

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481820495

Sonepar cikkszám

SX062255

Gyártói cikkszám

XB4BACUST02

Gyártói típuskód

Harmony XB4BACUST02

Gomb színe:

fekete

Nyílás átmérője:

22 mm

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Schneider Automatizálási Kampány 2024