Schneider - Harmony komplett fém nyomógomb, O22, visszatérő, 1NO, személyre szabott SX062254 - XB4BACUST01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Gomb színe - fehér
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481552303
Sonepar cikkszám
SX062254
Gyártói cikkszám
XB4BACUST01
Gyártói típuskód
Harmony XB4BACUST01
Gomb építési formája:
lapos / sima
Gomb színe:
fehér
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Áttetsző:
Igen
Váltóérintkezők száma:
0