Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony komplett fém nyomógombos LED tesztlámpa, O22, 110/120VAC, piros IP66 SX062320 - XB4BW24G5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony komplett fém nyomógombos LED tesztlámpa, O22, 110/120VAC, piros IP66 SX062320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 110-120 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489420642

Sonepar cikkszám

SX062320

Gyártói cikkszám

XB4BW24G5

Gyártói típuskód

Harmony XB4BW24G5

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

110-120 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás szélessége:

30 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Védettség (NEMA):

13

Nyílás magassága:

42 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024