Schneider - Harmony komplett fém potencióméter, O22, 100 kOhm IP66 SX062264 - XB4BD912R100K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ellenállás - 100000 Ohm
Fordulatok száma - 0-10
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Védettség (IP) - IP66
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480985034
Sonepar cikkszám
SX062264
Gyártói cikkszám
XB4BD912R100K
Gyártói típuskód
Harmony XB4BD912R100K
Ellenállás:
100000 Ohm
Fordulatok száma:
0-10
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Teljesítményfelvétel:
1 W
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024