Schneider - Harmony komplett műanyag berregő, O22, folyamatos/váltakozó, piros 110VAC/DC SX062574 - XB5KS2G4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Akusztikus jel fajtája - pulzáló hang/ folyamatos hang
Hangerő - 90 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-120 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481352446
Sonepar cikkszám
SX062574
Gyártói cikkszám
XB5KS2G4
Gyártói típuskód
Harmony XB5KS2G4
Akusztikus jel fajtája:
pulzáló hang/ folyamatos hang
Hangerő:
90 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-120 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-120 V
Védettség (NEMA):
4X, 13
Harmony komplett műanyag berregő, O22, folyamatos/váltakozó, piros 110VAC/DC