Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony komplett műanyag berregő, O22, folyamatos/váltakozó, piros 230VAC/DC SX062576 - XB5KS2M4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony komplett műanyag berregő, O22, folyamatos/váltakozó, piros 230VAC/DC SX062576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Akusztikus jel fajtája - pulzáló hang/ folyamatos hang

  • Hangerő - 90 dB

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481352453

Sonepar cikkszám

SX062576

Gyártói cikkszám

XB5KS2M4

Gyártói típuskód

Harmony XB5KS2M4

Akusztikus jel fajtája:

pulzáló hang/ folyamatos hang

Hangerő:

90 dB

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-240 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-240 V

Védettség (NEMA):

4X, 13

Harmony komplett műanyag berregő, O22, folyamatos/váltakozó, piros 230VAC/DC