Schneider - Harmony komplett műanyag berregő, Ø22, folyamatos/váltakozó, piros 24VDC SN132292 - XB5KS2B4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Akusztikus jel fajtája - pulzáló hang/ folyamatos hang
Hangerő - 90 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 0-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481352439
Sonepar cikkszám
SN132292
Gyártói cikkszám
XB5KS2B4
Gyártói típuskód
Harmony XB5KS2B4
Akusztikus jel fajtája:
pulzáló hang/ folyamatos hang
Hangerő:
90 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
0-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (NEMA):
4X, 13
Harmony komplett műanyag berregő, Ø22, folyamatos/váltakozó, piros 24VDC