Schneider - Harmony komplett műanyag berregő, Ø22, folyamatos/váltakozó, sárga 230VAC/DC SN124796 - XB5KS2M8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Akusztikus jel fajtája - pulzáló hang/ folyamatos hang
Hangerő - 90 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481352484
Sonepar cikkszám
SN124796
Gyártói cikkszám
XB5KS2M8
Gyártói típuskód
Harmony XB5KS2M8
Akusztikus jel fajtája:
pulzáló hang/ folyamatos hang
Hangerő:
90 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-240 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-240 V
Védettség (NEMA):
4X, 13
Harmony komplett műanyag berregő, Ø22, folyamatos/váltakozó, sárga 230VAC/DC