Schneider - Harmony komplett műanyag berregő, O22, folyamatos/váltakozó, sárga 24VAC/DC SX062573 - XB5KS2B8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Akusztikus jel fajtája - pulzáló hang/ folyamatos hang
Hangerő - 90 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 0-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481352460
Sonepar cikkszám
SX062573
Gyártói cikkszám
XB5KS2B8
Gyártói típuskód
Harmony XB5KS2B8
Akusztikus jel fajtája:
pulzáló hang/ folyamatos hang
Hangerő:
90 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
0-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (NEMA):
4X, 13
Harmony komplett műanyag berregő, O22, folyamatos/váltakozó, sárga 24VAC/DC