Schneider - Harmony komplett műanyag LED jelzőlámpa, O22, 230VAC, személyre szabott SX062422 - XB5AVCUST04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség Ue - 110-120 V
Fényforrással - Igen
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481820914
Sonepar cikkszám
SX062422
Gyártói cikkszám
XB5AVCUST04
Gyártói típuskód
Harmony XB5AVCUST04
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség Ue:
110-120 V
Fényforrással:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Harmony komplett műanyag LED jelzőlámpa, O22, 230VAC, személyre szabott