Schneider - Harmony komplett műanyag LED jelzőlámpa, O22, 230VAC, személyre szabott SX062423 - XB5AVCUST05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség Ue - 230-240 V
Fényforrással - Igen
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481820921
Sonepar cikkszám
SX062423
Gyártói cikkszám
XB5AVCUST05
Gyártói típuskód
Harmony XB5AVCUST05
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség Ue:
230-240 V
Fényforrással:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Harmony komplett műanyag LED jelzőlámpa, O22, 230VAC, személyre szabott