Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony komplett műanyag LED jelzőlámpa, O22, 24VAC/DC, személyre szabott SX062421 - XB5AVCUST03

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony komplett műanyag LED jelzőlámpa, O22, 24VAC/DC, személyre szabott SX062421

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481820907

Sonepar cikkszám

SX062421

Gyártói cikkszám

XB5AVCUST03

Gyártói típuskód

Harmony XB5AVCUST03

Lencse színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Harmony komplett műanyag LED jelzőlámpa, O22, 24VAC/DC, személyre szabott