Schneider - Harmony komplett műanyag LED világító nyomógomb, O22, visszatérő, 1NO, 24VAC/DC, fehér IP66 SN127362 - XB5AW31B1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - nagy
Parancshelyek száma - 0
Gomb színe - fehér
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
30 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119053501
Sonepar cikkszám
SN127362
Gyártói cikkszám
XB5AW31B1
Gyártói típuskód
Harmony XB5AW31B1
Gomb építési formája:
nagy
Parancshelyek száma:
0
Gomb színe:
fehér
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
IP66
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Áttetsző:
Igen
Váltóérintkezők száma:
0