Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony komplett műanyag LED világító nyomógomb, O22, visszatérő, 1NO, 24VAC/DC, piros IP66 SX062441 - XB5AW34B1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony komplett műanyag LED világító nyomógomb, O22, visszatérő, 1NO, 24VAC/DC, piros IP66 SX062441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119054034

Sonepar cikkszám

SX062441

Gyártói cikkszám

XB5AW34B1

Gyártói típuskód

Harmony XB5AW34B1

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros/zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Igen

Váltóérintkezők száma:

0

Harmony komplett műanyag LED világító nyomógomb, O22, visszatérő, 1NO, 24VAC/DC, piros IP66