Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony komplett műanyag LED világító nyomógomb, O22, visszatérő, 2NO, 24VAC/DC, zöld IP66 SX062437 - XB5AW33B3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony komplett műanyag LED világító nyomógomb, O22, visszatérő, 2NO, 24VAC/DC, zöld IP66 SX062437

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481654823

Sonepar cikkszám

SX062437

Gyártói cikkszám

XB5AW33B3

Gyártói típuskód

Harmony XB5AW33B3

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Igen

Váltóérintkezők száma:

0

Harmony komplett műanyag LED világító nyomógomb, O22, visszatérő, 2NO, 24VAC/DC, zöld IP66