Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony komplett műanyag LED világító választókapcsoló, O22, 2 állású, 120 VAC, 1NO+1NC, zöld, szürke körgyűrű IP66 SX062390 - XB5AK123G5C0

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony komplett műanyag LED világító választókapcsoló, O22, 2 állású, 120 VAC, 1NO+1NC, zöld, szürke körgyűrű IP66 SX062390

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Fényforrással - Igen

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Gomb színe - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489758493

Sonepar cikkszám

SX062390

Gyártói cikkszám

XB5AK123G5C0

Gyártói típuskód

Harmony XB5AK123G5C0

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Fényforrással:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Gomb színe:

zöld

Megvilágítható:

Igen

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Tápfeszültség:

110-120 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (NEMA):

13

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Harmony komplett műanyag LED világító választókapcsoló, O22, 2 állású, 120 VAC, 1NO+1NC, zöld, szürke körgyűrű IP66