Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony komplett műanyag LED világító választókapcsoló, O22, 3 állású, 24 V, 1NO+1NC, piros, szürke körgyűrű IP66 SX062400 - XB5AK134B5C0

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony komplett műanyag LED világító választókapcsoló, O22, 3 állású, 24 V, 1NO+1NC, piros, szürke körgyűrű IP66 SX062400

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Fényforrással - Igen

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Gomb színe - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489758714

Sonepar cikkszám

SX062400

Gyártói cikkszám

XB5AK134B5C0

Gyártói típuskód

Harmony XB5AK134B5C0

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Fényforrással:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Gomb színe:

piros

Megvilágítható:

Igen

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Tápfeszültség:

24-24 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (NEMA):

13

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Harmony komplett műanyag LED világító választókapcsoló, O22, 3 állású, 24 V, 1NO+1NC, piros, szürke körgyűrű IP66