Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony komplett műanyag nyomógomb, O22, visszatérő, 1NO+1NC, zöld, szürke körgyűrű IP66 SX062351 - XB5AA35C0

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony komplett műanyag nyomógomb, O22, visszatérő, 1NO+1NC, zöld, szürke körgyűrű IP66 SX062351

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489757915

Sonepar cikkszám

SX062351

Gyártói cikkszám

XB5AA35C0

Gyártói típuskód

Harmony XB5AA35C0

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Harmony komplett műanyag nyomógomb, O22, visszatérő, 1NO+1NC, zöld, szürke körgyűrű IP66