Schneider - Harmony komplett műanyag nyomógombos LED tesztlámpa, O22, 24VAC/DC, piros IP66 SX062427 - XB5AW24B5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség Ue - 0-24 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489420703
Sonepar cikkszám
SX062427
Gyártói cikkszám
XB5AW24B5
Gyártói típuskód
Harmony XB5AW24B5
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség Ue:
0-24 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás szélessége:
30 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
13
Nyílás magassága:
42 mm
Harmony komplett műanyag nyomógombos LED tesztlámpa, O22, 24VAC/DC, piros IP66