Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony komplett műanyag O40 gombafejű vészgomb, O22, forgatásra kioldó, 2NC+1NO, ellenörző kontaktus IP65 SX062418 - XB5AS84449

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony komplett műanyag O40 gombafejű vészgomb, O22, forgatásra kioldó, 2NC+1NO, ellenörző kontaktus IP65 SX062418

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP65

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481205445

Sonepar cikkszám

SX062418

Gyártói cikkszám

XB5AS84449

Gyártói típuskód

XB5AS84449

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Védettség (IP):

IP65

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Kupak átmérője:

40 mm

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

1

Harmony komplett műanyag O40 gombafejű vészgomb, O22, forgatásra kioldó, 2NC+1NO, ellenörző kontaktus IP65