Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony komplett műanyag potencióméter, O22, 470 kOhm IP66 SX062374 - XB5AD912R470K

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony komplett műanyag potencióméter, O22, 470 kOhm IP66 SX062374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ellenállás - 470000 Ohm

  • Fordulatok száma - 0-3000000

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Védettség (IP) - IP66

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480985102

Sonepar cikkszám

SX062374

Gyártói cikkszám

XB5AD912R470K

Gyártói típuskód

Harmony XB5AD912R470K

Ellenállás:

470000 Ohm

Fordulatok száma:

0-3000000

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Teljesítményfelvétel:

0.26 W

Védettség (NEMA):

4X

Harmony komplett műanyag potencióméter, O22, 470 kOhm IP66