Schneider - Harmony komplett műanyag reset nyomógomb, O22, 17-120mm mélység, fedőlap nélkül SX062359 - XB5AA801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - egyéb
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110966572
Sonepar cikkszám
SX062359
Gyártói cikkszám
XB5AA801
Gyártói típuskód
Harmony XB5AA801
Gomb színe:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
29 mm
Elülső gyűrű színe:
szürke
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Nyílás magassága:
29 mm
Védőborítással:
Nem
Harmony komplett műanyag reset nyomógomb, O22, 17-120mm mélység, fedőlap nélkül