Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony komplett műanyag választókapcsoló, O22, 2 állású, 1NO+1NC, szürke körgyűrű IP67 SX062369 - XB5AD25C0

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony komplett műanyag választókapcsoló, O22, 2 állású, 1NO+1NC, szürke körgyűrű IP67 SX062369

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Gomb színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489758110

Sonepar cikkszám

SX062369

Gyártói cikkszám

XB5AD25C0

Gyártói típuskód

Harmony XB5AD25C0

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Gomb színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP67

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Tápfeszültség:

230-230 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (NEMA):

13

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Harmony komplett műanyag választókapcsoló, O22, 2 állású, 1NO+1NC, szürke körgyűrű IP67