Schneider - Harmony komplett műanyag világító vészleállító gomb, O22, fehér/piros, 24VAC/DC, 1NO+1NC SX106897 - XB5AS84W3B5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP66
Szerelési mód - beépített
Világítással - Igen
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489745615
Sonepar cikkszám
SX106897
Gyártói cikkszám
XB5AS84W3B5
Gyártói típuskód
XB5AS84W3B5
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP66
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
22 mm
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Harmony komplett műanyag világító vészleállító gomb, O22, fehér/piros, 24VAC/DC, 1NO+1NC