Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony műanyag jelzőlámpa BA9s foglalatos LED blokk rögzítő aljzattal, 230VAC, piros SX065757 - ZB5AV4D4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony műanyag jelzőlámpa BA9s foglalatos LED blokk rögzítő aljzattal, 230VAC, piros SX065757

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-240 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - piros

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110287233

Sonepar cikkszám

SX065757

Gyártói cikkszám

ZB5AV4D4

Gyártói típuskód

ZB5AV4D4

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-240 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

piros

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

230-240 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Igen

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Harmony műanyag jelzőlámpa BA9s foglalatos LED blokk rögzítő aljzattal, 230VAC, piros