Schneider - Harmony műanyag jelzőlámpa fej, ?22, LED jelzőlámpához, sárga SX080061 - ZB5AV083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP66
Elülső gyűrűvel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481202284
Sonepar cikkszám
SX080061
Gyártói cikkszám
ZB5AV083
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AV083
Lencse színe:
sárga
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
szürke
Lencse típusa:
lapos / sima
Védettség (NEMA):
4X, 13
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Harmony műanyag jelzőlámpa fej, ?22, LED jelzőlámpához, sárga