Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony műanyag jelzőlámpa LED blokk, személyre szabott SX065758 - ZB5AVCUST01

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony műanyag jelzőlámpa LED blokk, személyre szabott SX065758

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP66

  • Elülső gyűrűvel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481822000

Sonepar cikkszám

SX065758

Gyártói cikkszám

ZB5AVCUST01

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AVCUST01

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse típusa:

lapos / sima

Védettség (NEMA):

4X, 13

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Harmony műanyag jelzőlámpa LED blokk, személyre szabott