Schneider - Harmony műanyag kettősfejű nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, 1-1 fehér/fekete jobb/bal nyíl nyomógomb, piros kiemelk. STOP SN196323 - ZB5AA71123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - egyéb
Lencse formája - négyszögletű
Parancshelyek száma - 3
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119603485
Sonepar cikkszám
SN196323
Gyártói cikkszám
ZB5AA71123
Gyártói típuskód
ZB5AA71123
Gomb színe:
egyéb
Lencse formája:
négyszögletű
Parancshelyek száma:
3
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Védőborítással:
Nem
Harmony műanyag kettősfejű nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, 1-1 fehér/fekete jobb/bal nyíl nyomógomb, piros kiemelk. STOP