Schneider - Harmony műanyag négyszög alakú vészgomb fej, O22, forgatásra kioldó, piros IP66 SX065750 - ZB5AS84W00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros/zöld
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489744939
Sonepar cikkszám
SX065750
Gyártói cikkszám
ZB5AS84W00
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AS84W00
Gomb színe:
piros/zöld
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
60 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
60 mm
Védettség (NEMA):
4X
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete