Schneider - Harmony műanyag nyomógomb fej, O22, O40 gombafejű, visszatérő, világos kék SX065564 - ZB5AC6B4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - kék
Kupak átmérője - 22 mm
Védettség (IP) - egyéb
Gomb építési formája - lapos / sima
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119027960
Sonepar cikkszám
SX065564
Gyártói cikkszám
ZB5AC6B4
Gyártói típuskód
ZB5AC6B4
Gomb színe:
kék
Kupak átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gomb építési formája:
lapos / sima
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Harmony műanyag nyomógomb fej, O22, O40 gombafejű, visszatérő, világos kék