Schneider - Harmony műanyag nyomógomb fej, O22, visszatérő, mélyítet, sárga SX065534 - ZB5AA56TQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - sárga
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Megvilágítható - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110573763
Sonepar cikkszám
SX065534
Gyártói cikkszám
ZB5AA56TQ
Gyártói típuskód
ZB5AA56TQ
Gomb színe:
sárga
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Védőborítással:
Nem
Harmony műanyag nyomógomb fej, O22, visszatérő, mélyítet, sárga